Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage18 mm
- Diamètre extérieur37 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale19 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Dégagement interneC0
- Cote de précisionNon évalué
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Type duplexCélibataire
- Largeur de la bague intérieure8.73 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Série40
- Numéro de catalogue du fabricant41G
- Numéro CUP du fabricant097741010603
- CUP_NON097741010603
- Poids0.17 lb
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description41 G BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 41G présente un diamètre d'alésage de 18 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 37 mm et une largeur de 19 mm.