Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage18 mm
- Diamètre extérieur37 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.7519 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Dégagement interneC0
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Type duplexCélibataire
- Largeur de la bague intérieure8.73 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Série50
- Numéro de catalogue du fabricant57G
- Numéro CUP du fabricant097741016155
- CUP_NON097741016155
- Poids0.185 lb
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description57 G BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes radial et à rainure profonde présente un diamètre d’alésage de 18 mm, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 37 mm et une largeur globale de 0.7519 po pour les ajustements radiaux.