Motion
203SZZ12

MRC (SKF)
203SZZ12

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7500 po diamètre intérieur, 40 mm diamètre extérieur, 12 mm largeur, double scellage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00118815
N° MFR203SZZ12
Prix38.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
203SZZ12

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7500 po diamètre intérieur, 40 mm diamètre extérieur, 12 mm largeur, double scellage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00118815
N° MFR203SZZ12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
203 SZZ12 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    12 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    12 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.64 mm
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1070 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    203SZZ12
  • CUP_NON
    097741003025
  • Poids
    0.15 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    203 SZZ12 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 203SZZ12 présente un diamètre d'alésage de 0.7500 po, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 40 mm et une largeur de 12 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif