205SZZ29

MRC (SKF)
205SZZ29

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.0000 po de diamètre intérieur, 2.2500 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00118817
N° MFR205SZZ29
Prix521.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
205SZZ29

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.0000 po de diamètre intérieur, 2.2500 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00118817
N° MFR205SZZ29
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
Votre prix521.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
205 SZZ29 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    22.225 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1750 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    205SZZ29
  • CUP_NON
    097741003414
  • Poids
    0.57 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    205 SZZ29 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 205SZZ29 présente un diamètre d'alésage de 1.0000 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 2.2500 po et une largeur de 1.0000 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif