Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Diamètre extérieur0.6875 po
- Largeur totale0.3125 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Diamètre de la bride0.8120 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageNylon
- Rpm max.2500 tr/min
- Série30000
- Capacité de charge dynamique radiale300 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant31162-88
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662300301005
- Description31162-88-300 ROULEMENT À BILLES
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 31162-88 présente un diamètre d'alésage de 0.2500 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 0.6875 po et une largeur de 0.3125 po.