31461-88
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.3125 po de diamètre intérieur, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.4060 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00118860
N° MFR31461-88
Prix16.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.3125 po de diamètre intérieur, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.4060 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00118860
N° MFR31461-88

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix16.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GBC.31461-88-300 ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Largeur totale
    0.4063 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Diamètre de la bride
    1.0000 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Série
    30000
  • Capacité de charge dynamique radiale
    450 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    31461-88
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662300301104
  • Description
    31461-88-300 ROULEMENT À BILLES
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 31461-88 présente un diamètre d'alésage de 0.3125 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 0.8750 po et une largeur de 0.4060 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif