Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Largeur totale0.5625 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Diamètre de la bride1.8750 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.2500 tr/min
- Série30000
- Capacité de charge dynamique radiale1171 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant32862-88
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662300304457
- Description32862-88-300 ROULEMENT À BILLES
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 32862-88 présente un diamètre d'alésage de 0.7500 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 1.7500 po et une largeur de 0.5625 po.