239/800 CA/W513

SKF
239/800 CA/W513

Roulement à rouleaux sphériques - DI 800 mm, DI 1060 mm, largeur 195 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00118954
N° MFR239/800 CA/W513
Price$186,053.23/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
239/800 CA/W513

Roulement à rouleaux sphériques - DI 800 mm, DI 1060 mm, largeur 195 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00118954
N° MFR239/800 CA/W513
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
Votre prix186,053.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
239800 CA/W513 BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en laiton usiné, C0, caractéristique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    800 mm
  • Diamètre extérieur
    1060 mm
  • Largeur totale
    195 mm
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Nombre de lignes
    Double rangée
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Capacité de charge dynamique
    1482615 lbf
  • Capacité de charge statique
    3214768 lbf
  • Tr/min maximum (graisse)
    200 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Série
    239
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577748300
  • CUP_NON
    7316577748300
  • Poids
    1254.43 lb
  • Revêtement
    Aucun
  • Localisation
    Aucun
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en laiton usiné, C0, caractéristique
  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues