AG2352
Poulie tendeur à courroie plate - 0.688 po de largeur de courroie maximale, 0.643 po de diamètre, 0.844 po de largeur de face, 3-1/4 po de diamètre extérieur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00118987
N° MFRAG2352
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie tendeur à courroie plate - 0.688 po de largeur de courroie maximale, 0.643 po de diamètre, 0.844 po de largeur de face, 3-1/4 po de diamètre extérieur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00118987
N° MFRAG2352
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
AG 2352 PULLEY DE LA GLISSIÈRE

Spécifications

  • Largeur de la courroie
    0.688 po max
  • Diamètre à l’alésage
    0.643 po
  • Largeur de la face
    0.844 po
  • Diamètre extérieur
    3-1/4 po
  • Type de surface plane
    Plat
  • Avec brides
    Avec brides
  • Matériau de la poulie
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Largeur de la surface plane
    0.688 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif