SC0228LLUNR

NTN
SC0228LLUNR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E 1.3750 po, largeur 0.4375 po, ouvert, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00119000
N° MFRSC0228LLUNR
Prix19.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SC0228LLUNR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E 1.3750 po, largeur 0.4375 po, ouvert, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00119000
N° MFRSC0228LLUNR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix19.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SC0228LLUNR BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    1.3750 po
  • Largeur totale
    0.4375 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    SC0
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SC0228LLUNR
  • CUP_NON
    4547359497625
  • Poids
    0.07 lb
  • Description
    SC0228LLUNR BILLE BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Roulement à billes à rainure profonde/radiale, alésage de 0.6250 po, type ouvert, diamètre extérieur de 1.3750 po et largeur de 0.4375 po pour les applications radiales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif