MM9313WI  5H DUH

Timken (Fafnir)
MM9313WI 5H DUH

Roulement à contact angulaire double - dos à dos, 2.2500 po de diamètre extérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur, angle de contact de 60 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI00119017
N° MFRMM9313WI 5H DUH
Prix3,787.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
MM9313WI 5H DUH

Roulement à contact angulaire double - dos à dos, 2.2500 po de diamètre extérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur, angle de contact de 60 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI00119017
N° MFRMM9313WI 5H DUH
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
Prix3,787.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MM9313WI-5H DU XTRA PRÉCISION BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Poids
    1.88 lb
  • Type duplex
    D’un dos à l’autre
  • Angle de contact
    60 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13700 lbf
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Application
    Support de vis à bille
  • Description
    MM9313WI-5H DU XTRA PRÉCISION BRG
  • Largeur de l’anneau extérieur
    15.9 mm
  • Rayon du filet
    0.8 mm
  • Normes respectées
    ABMA
  • Numéro CUP du fabricant
    087796073654
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif