Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2.2500 po
- Diamètre extérieur90 mm
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale2.5000 po
- Poids3.76 lb
- Type duplexQuadplex
- Angle de contact60 °
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC0
- Type de fermetureOuvert
- Type de roulementRoulements de contact angulaires doubles
- Capacité de charge dynamique radiale9300 lbf
- Capacité de charge statique radiale13700 lbf
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
- Matériau de la cageAcier
- Revêtement de finitionSans revêtement
- ApplicationSupport de vis à bille
- DescriptionMM9313WI-5H BRG QUAD XTRA PRÉCISION
- Largeur de l’anneau extérieur15.9 mm
- Rayon du filet0.8 mm
- Normes respectéesABMA
- Numéro CUP du fabricant087796073661
- Type de produitRoulements de contact angulaires doubles