SB 22205  W33

McGill (RRX)
SB 22205 W33

SPHERE-ROL® Roulement à rouleaux sphériques - DI 20 mm, DI 52 mm, largeur 18 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00119074
N° MFRSB 22205 W33
Prix406.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
SB 22205 W33

SPHERE-ROL® Roulement à rouleaux sphériques - DI 20 mm, DI 52 mm, largeur 18 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00119074
N° MFRSB 22205 W33
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
Votre prix406.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SB 22205 W33 BRG
  • Roulement sphérique série 22200
  • Éléments roulants sphériques séparés à une seule rangée
  • Trou d’huile et rainure de lubrification annulaire
  • Dégagement interne standard

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de cage
    Une-pièce
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Nombre de lignes
    1
  • Température de fonctionnement maximale
    300° F
  • Capacité de charge dynamique
    40.3 kN
  • Tr/min maximum (graisse)
    5,000 tr/min
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 300 °F
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de joint
    Ouvert
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Cote de précision
    ISO 15-2124
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    0.039 po
  • Série
    22200
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SB 22205 W33
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166001230
  • CUP_NON
    726166001230
  • Dessin CAD
  • Poids
    0.40 lb
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Matériau du rouleau
    52100 Acier de roulement
  • Matériel
    52100 Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif