SB 22206KC3W33 SS

McGill (RRX)
SB 22206K C3 W33 SS

Roulement à rouleaux sphériques - DI 30 mm, DI 62 mm, largeur 20 mm, 1:12 diamètre conique, scellé, C3
N° D’ARTICLE MI00119094
N° MFRSB 22206K C3 W33 SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
SB 22206K C3 W33 SS

Roulement à rouleaux sphériques - DI 30 mm, DI 62 mm, largeur 20 mm, 1:12 diamètre conique, scellé, C3
N° D’ARTICLE MI00119094
N° MFRSB 22206K C3 W33 SS
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SB 22206 K SS C3 W33 BRG
  • Roulement sphérique série 22200
  • Éléments roulants sphériques séparés à une seule rangée
  • Trou d’huile et rainure de lubrification annulaire
  • Joint Nylaplate® des deux côtés
  • Plus grand que le dégagement interne standard
  • Alésage conique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Type de cage
    Une-pièce
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    300° F
  • Rpm max.
    8100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 300 °F
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Cote de précision
    ISO 15-2141
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    0.039 po
  • Série
    222
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SB 22206KC3W33 SS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166001902
  • CUP_NON
    726166001902
  • Matériau du rouleau
    52100 Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif