Aperçu
- Roulement sphérique série 22200
- Éléments roulants sphériques séparés à une seule rangée
- Trou d’huile et rainure de lubrification annulaire
- Joint Nylaplate® des deux côtés
- Dégagement interne standard
- Alésage conique
Spécifications
- Type d’alésageConique 1:12
- Type de sonnerie extérieureNon fractionné
- Diamètre à l’alésage100 mm
- Diamètre extérieur180 mm
- Largeur totale46 mm
- Type de cageUne-pièce
- Type de fermetureScellé
- Dégagement interneCN
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Nombre de lignes1
- Température de fonctionnement maximale300° F
- Capacité de charge dynamique348.1 kN
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Tr/min maximum (graisse)1250 tr/min
- Rpm max.2500 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-30 à 300 °F
- Matériau de la cageCage en acier
- Type de jointJoint unique
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Cote de précisionISO 15-2008
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rayon du filet0.079 po
- Série22200
- Numéro de catalogue du fabricantSB 22220KW33 SS
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166007324
- CUP_NON726166007324
- Dessin CAD
- Code d’harmonisation8482.30.0040
- Poids11.10 lb
- RevêtementSans revêtement
- Élément roulantRouleau sphérique
- Matériau du rouleau52100 Acier de roulement
- Matériel52100 Acier de roulement
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques