Aperçu
Description du fabricant
SB 22308 SS C3 W33 BRG
- Roulement sphérique série 22300
- Éléments roulants sphériques séparés à une seule rangée
- Trou d’huile et rainure de lubrification annulaire
- Joint Nylaplate® des deux côtés
- Plus grand que le dégagement interne standard
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Type de sonnerie extérieureNon fractionné
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Diamètre extérieur90 mm
- Largeur totale33 mm
- Type de cageUne-pièce
- Type de fermetureScellé
- Dégagement interneC3
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Nombre de lignes1
- Température de fonctionnement maximale300° F
- Capacité de charge dynamique114.7 kN
- Tr/min maximum (graisse)2,625 tr/min
- Rpm max.5250 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-30 à 300 °F
- Matériau de la cageCage en acier
- Type de jointDouble étanchéité
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Cote de précisionISO 15-2008
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rayon du filet0.059 po
- Série22300
- Numéro de catalogue du fabricantSB 22308C3W33 SS
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166009410
- CUP_NON726166009410
- Dessin CAD
- Poids2.30 lb
- RevêtementSans revêtement
- Élément roulantRouleau sphérique
- Matériau du rouleau52100 Acier de roulement
- Matériel52100 Acier de roulement
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité