SB 22316 SS W33

McGill (RRX)
SB 22316 SS W33

SPHERE-ROL® Roulement à rouleaux sphériques – DI 80 mm, DI 170 mm, largeur 58 mm, alésage droit, scellé, CN
N° D’ARTICLE MI00119325
N° MFRSB 22316 SS W33
Prix2,217.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
SB 22316 SS W33

SPHERE-ROL® Roulement à rouleaux sphériques – DI 80 mm, DI 170 mm, largeur 58 mm, alésage droit, scellé, CN
N° D’ARTICLE MI00119325
N° MFRSB 22316 SS W33
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
Votre prix2,217.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SB 22316 SS W33 BRG
  • Roulement sphérique série 22300
  • Éléments roulants sphériques séparés à une seule rangée
  • Trou d’huile et rainure de lubrification annulaire
  • Joint Nylaplate® des deux côtés
  • Dégagement interne standard

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Largeur totale
    58 mm
  • Type de cage
    Une-pièce
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Nombre de lignes
    1
  • Température de fonctionnement maximale
    300° F
  • Capacité de charge dynamique
    347.2 kN
  • Tr/min maximum (graisse)
    1,325 tr/min
  • Rpm max.
    2650 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 300 °F
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de joint
    Double étanchéité
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Cote de précision
    ISO 15-2117
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    0.079 po
  • Série
    22300
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SB 22316W33 SS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166011512
  • CUP_NON
    726166011512
  • Dessin CAD
  • Poids
    13.90 lb
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Matériau du rouleau
    52100 Acier de roulement
  • Matériel
    52100 Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif