CTMD3
Roulement d’extrémité de tige en Spherco RBC – Série standard CTMD, mâle, autolubrifiant, thermoplastique
N° D’ARTICLE MI00119421
N° MFRCTMD3
Prix29.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige en Spherco RBC – Série standard CTMD, mâle, autolubrifiant, thermoplastique
N° D’ARTICLE MI00119421
N° MFRCTMD3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix29.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE CTMD 3

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.1900 po
  • Taille du filetage de la tige
    .1900-32
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Commercial
  • Type de fil
    UNF-3A
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Matériau du boîtier
    6 mm
  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Matériel de course
    Thermo-plastique
  • Capacité de charge statique radiale
    800 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    125 °F
  • Diamètre de la tête
    0.6250 po
  • Largeur de la tête
    0.250 po
  • Diamètre de la bille
    0.437 po
  • Hauteur totale
    1.5625 po
  • Série
    Spherco®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400182113
  • CUP_NON
    637400182113
  • Poids
    0.03 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    3/16-32

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif