Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.3125 po
- Taille du filetage de la tige.3125-24
- Direction du filetageMain droite
- GradeCommercial
- Type de filUNF-3A
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Matériau du boîtier9 mm
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Matériel de courseThermo-plastique
- Capacité de charge statique radiale1575 lbf
- Température de fonctionnement maximale125 °F
- Diamètre de la tête0.8750 po
- Largeur de la tête0.344 po
- Diamètre de la bille0.625 po
- Hauteur totale2.3125 po
- SérieSpherco®
- Numéro CUP du fabricant637400182144
- CUP_NON637400182144
- Poids0.08 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage5/16-24