Aperçu
- Construction commerciale en trois pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Traité thermiquement, Fils externes mâles Course Delrin
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.4375 po
- Taille du filetage de la tige#7/16-20
- Direction du filetageMain droite
- GradeCommercial
- Angle de désalignement7
- Type de filUNF
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Matériau du boîtierAcier au carbone - Placage résistant à la corrosion
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Matériel de courseDELRIN
- Capacité de charge statique radiale2600 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 150 °F
- Diamètre de la tête1.1250 po
- LubrificationAuto-lubrification
- Largeur de la tête0.4370 po
- SérieTDMMD
- Numéro de catalogue du fabricantCTMD 7
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288725824
- CUP_NON662288725824
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Poids0.16 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage7/16-20