Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Direction du filetageMain droite
- GradeCommercial/industriel
- Angle de désalignement6 °
- Type de filUNF
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Matériau du boîtierAcier
- Matériau de la billeAcier
- Matériel de courseNylon
- Capacité de charge statique radiale3425 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 à 150 °F
- Diamètre de la tête1.3125 po
- Largeur de la tête1/2 po
- Diamètre de la bille0.9375 po
- Longueur jusqu’au centre de la bille2.4375 po
- SérieCMHD
- CUP_NON781711483121
- Poids0.22 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage1/2-20