Motion
CTMD 10
1461000000 Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : commerciale, diamètre de l’alésage : 0.6250 po, taille du filetage de la tige : 5/8-18, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00119464
N° MFRCTMD 10
Prix260.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1461000000 Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : commerciale, diamètre de l’alésage : 0.6250 po, taille du filetage de la tige : 5/8-18, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00119464
N° MFRCTMD 10
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
Prix260.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE CTMD 10
  • Construction commerciale en trois pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Traité thermiquement, Fils externes mâles Course Delrin

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Taille du filetage de la tige
    #5/8-18
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Commercial
  • Angle de désalignement
    8
  • Type de fil
    UNF
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Matériel de course
    DELRIN
  • Capacité de charge statique radiale
    4620 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 150 °F
  • Diamètre de la tête
    1.5000 po
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Largeur de la tête
    0.5620 po
  • Série
    TDMMD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CTMD 10
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288725848
  • CUP_NON
    662288725848
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    0.38 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    5/8-18

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif