VCM-12
VCM - Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Qualité : économique/usage général, diamètre de l'alésage : 0.7500 po, taille du filetage de la tige : 3/4-16, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00119468
N° MFRVCM-12
Prix71.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VCM - Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Qualité : économique/usage général, diamètre de l'alésage : 0.7500 po, taille du filetage de la tige : 3/4-16, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00119468
N° MFRVCM-12
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
Votre prix71.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE VCM-12

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Taille du filetage de la tige
    3/4-16
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Économie/usage général
  • Angle de désalignement
    20 °
  • Type de fil
    UNF-3A
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier à faible teneur en carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge statique radiale
    12280 lbf
  • Diamètre de la tête
    1.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.5930 po
  • Diamètre de la bille
    1.2500 po
  • Hauteur totale
    3.7500 po
  • Série
    VCM
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029044946
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.57 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    3/4-16

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif