Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.1900 po
- Taille du filetage de la tige.1900-32
- Direction du filetageMain gauche
- GradeCommercial
- Type de filUNF-3A
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Matériau du boîtier6 mm
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Matériel de courseThermo-plastique
- Capacité de charge statique radiale800 lbf
- Température de fonctionnement maximale125 °F
- Plage de température de fonctionnementMax. 125 °F
- Diamètre de la tête0.6250 po
- Largeur de la tête0.250 po
- Diamètre de la bille0.437 po
- Hauteur totale1.5625 po
- SérieHeim®
- Numéro CUP du fabricant637400153038
- CUP_NON637400153038
- Poids0.03 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage3/16-32
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la documentation
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la documentation