Aperçu
Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE CTMDL 3
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.1900 po
- Taille du filetage de la tige#10-32
- Direction du filetageMain gauche
- GradeCommercial
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Matériau du boîtierAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Matériel de courseDELRIN
- Capacité de charge statique radiale800 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 150°
- Diamètre de la tête0.6250 po
- LubrificationAuto-lubrification
- Largeur de la tête0,2500 po
- SérieTDMMD
- Numéro de catalogue du fabricant1560300000
- CUP_NON662288725862
- Dessin CAD
- Poids0.03 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage10-32
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité