Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage0.1900 po
- Taille du filetage de la tige.1900-32
- Direction du filetageMain gauche
- GradeCommercial
- Type de filUNF-3A
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Matériau du boîtier6 mm
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Matériel de courseThermo-plastique
- Capacité de charge statique radiale800 lbf
- Température de fonctionnement maximale125 °F
- Diamètre de la tête0.6250 po
- Largeur de la tête0.250 po
- Diamètre de la bille0.437 po
- Hauteur totale1.5625 po
- SérieSpherco®
- Numéro CUP du fabricant637400182014
- CUP_NON637400182014
- Poids0.03 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques