VCB-10
VCB - Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Qualité : économique/usage général, diamètre de l’alésage : 0.6250 po, taille du filetage de la tige : 5/8-18, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00119509
N° MFRVCB-10
Prix52.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VCB - Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Qualité : économique/usage général, diamètre de l’alésage : 0.6250 po, taille du filetage de la tige : 5/8-18, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00119509
N° MFRVCB-10
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
Prix52.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VCB-10 H MÂLE EXTRÉMITÉ TIGE G/H

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Taille du filetage de la tige
    5/8-18
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Économie/usage général
  • Angle de désalignement
    22 °
  • Type de fil
    UNF-3A-LH
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier à faible teneur en carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge statique radiale
    8204 lbf
  • Diamètre de la tête
    1.5000 po
  • Largeur de la tête
    0.4840 po
  • Diamètre de la bille
    1.0625 po
  • Hauteur totale
    3.3750 po
  • Série
    VCB
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029044816
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.36 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    5/8-18

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif