Aperçu
Description du fabricant
VCB-12 EXTRÉMITÉ DE TIGE G/H MÂLE
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Taille du filetage de la tige3/4-16
- Direction du filetageMain gauche
- GradeÉconomie/usage général
- Angle de désalignement20 °
- Type de filUNF-3A-LH
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Matériau du boîtierAcier à faible teneur en carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseComposite PTFE
- Capacité de charge statique radiale12280 lbf
- Diamètre de la tête1.7500 po
- Largeur de la tête0.5930 po
- Diamètre de la bille1.2500 po
- Hauteur totale3.7500 po
- SérieVCB
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029044823
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.57 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage3/4-16
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité