Aperçu
Description du fabricant
CMHDL 12 TIGE FIN 48322
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Direction du filetageMain gauche
- GradeCommercial/industriel
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Matériau du boîtierAcier
- Matériau de la billeAcier plaqué nickel
- Matériel de courseNylon
- Capacité de charge statique radiale8800 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 à +150 °F
- Diamètre de la tête1.7500 po
- Largeur de la tête0.687 po
- CUP_NON781711483220
- Poids0.56 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité