Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.1900 po
- Taille du filetage de la tige#10-32
- Direction du filetageMain droite
- GradeCommercial/industriel
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Matériau du boîtierAcier
- Matériau de la billeAcier plaqué nickel
- Matériel de courseNylon
- Capacité de charge statique radiale1200 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 à +150 °F
- Diamètre de la tête0.6250 po
- Largeur de la tête1/4 po
- CUP_NON781711482919
- Poids0.02 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage10-32