Aperçu
Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE CTFD 3
- Construction commerciale en trois pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Fils externes femelles Course Delrin
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.1900 po
- Taille du filetage de la tige#10-32
- Direction du filetageMain droite
- GradeCommercial
- Angle de désalignement6.5
- Type de filUNF
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Matériau du boîtierAcier au carbone - Placage résistant à la corrosion
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Matériel de courseDELRIN
- Capacité de charge statique radiale800 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 150 °F
- Diamètre de la tête0.6250 po
- LubrificationAuto-lubrification
- Largeur de la tête0.2500 po
- SérieCTFD
- Numéro de catalogue du fabricantCTFD 3
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288725947
- CUP_NON662288725947
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Poids0.03 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage10-32
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité