Aperçu
Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE CTFD-4
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Taille du filetage de la tige.2500-28
- Direction du filetageMain droite
- GradeCommercial pour service léger
- Type de filUNF-3B
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Matériel de courseThermo-plastique
- Capacité de charge statique radiale1060 lbf
- Température de fonctionnement maximale125 °F
- Diamètre de la tête0.7500 po
- Largeur de la tête0.281 po
- Diamètre de la bille0.515 po
- Hauteur totale1.6870 po
- SérieSpherco®
- Numéro CUP du fabricant637400175528
- CUP_NON637400175528
- Poids0.05 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage1/4-28
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité