Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Taille du filetage de la tige.3750-24
- Direction du filetageMain droite
- GradeCommercial pour service léger
- Type de filUNF-3B
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Matériel de courseThermo-plastique
- Capacité de charge statique radiale2150 lbf
- Température de fonctionnement maximale125 °F
- Diamètre de la tête1.0000 po
- Largeur de la tête0.406 po
- Diamètre de la bille0.718 po
- Hauteur totale2.1250 po
- SérieSpherco®
- Numéro CUP du fabricant637400175542
- CUP_NON637400175542
- Poids0.12 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage3/8-24