CTFD7
CTF - Roulement d'extrémité de tige en Spherco RBC - Série standard CTFD, femelle, autolubrifiant, thermoplastique
N° D’ARTICLE MI00119577
N° MFRCTFD7
Prix32.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CTF - Roulement d'extrémité de tige en Spherco RBC - Série standard CTFD, femelle, autolubrifiant, thermoplastique
N° D’ARTICLE MI00119577
N° MFRCTFD7
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
Votre prix32.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE CTFD-7

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.4375 po
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Commercial pour service léger
  • Angle de désalignement
    7 °
  • Type de fil
    UNF
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Matériel de course
    Thermoplastique
  • Capacité de charge statique radiale
    2600 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    125 °F
  • Diamètre de la tête
    1.1250 po
  • Largeur de la tête
    0.4375 po
  • Diamètre de la bille
    0.8125 po
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    1.8125 po
  • Hauteur totale
    2.3750 po
  • Longueur du filetage de la tige
    1.0625 po
  • Série
    CTFD
  • Numéro CUP du fabricant
    637400181956
  • CUP_NON
    637400181956
  • Poids
    0.17 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    0.4375-20

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif