Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Taille du filetage de la tige.6250-18
- Direction du filetageMain droite
- GradeCommercial pour service léger
- Type de filUNF-3B
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Matériel de courseThermo-plastique
- Capacité de charge statique radiale4625 lbf
- Température de fonctionnement maximale125 °F
- Diamètre de la tête1.5000 po
- Largeur de la tête0.562 po
- Diamètre de la bille1.125 po
- Hauteur totale3.2500 po
- SérieSpherco®
- Numéro CUP du fabricant637400181833
- CUP_NON637400181833
- Poids0.41 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage5/8-18