Aperçu
Description du fabricant
VCW-12 EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Taille du filetage de la tige3/4-16
- Direction du filetageMain droite
- GradeÉconomie/usage général
- Angle de désalignement20 o
- Type de filUNF-2B
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Matériau du boîtierAcier à faible teneur en carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseComposite PTFE
- Capacité de charge statique radiale12280 lbf
- Diamètre de la tête1.7500 po
- Largeur de la tête0.5930 po
- Hauteur totale3.7500 po
- SérieVCW
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029045004
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.65 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage3/4-16
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité