Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Direction du filetageMain droite
- GradeCommercial/industriel
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Matériau du boîtierAcier
- Matériau de la billeAcier plaqué nickel
- Matériel de courseNylon
- Capacité de charge statique radiale9000 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 à +150 °F
- Diamètre de la tête1.7500 po
- Largeur de la tête0.687 po
- CUP_NON781711482988
- Poids0.58 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques