Motion
CTFD12
Roulement d’extrémité de tige RBC Spherco - Série standard CTFD, femelle, autolubrifiant, thermoplastique
N° D’ARTICLE MI00119600
N° MFRCTFD12
Prix95.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige RBC Spherco - Série standard CTFD, femelle, autolubrifiant, thermoplastique
N° D’ARTICLE MI00119600
N° MFRCTFD12
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
Prix95.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE CTFD-12

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Taille du filetage de la tige
    .7500-16
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Commercial pour service léger
  • Type de fil
    UNF-3B
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Matériel de course
    Thermo-plastique
  • Capacité de charge statique radiale
    6600 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    125 °F
  • Diamètre de la tête
    1.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.687 po
  • Diamètre de la bille
    1.312 po
  • Hauteur totale
    3.7500 po
  • Série
    Spherco®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400181857
  • CUP_NON
    637400181857
  • Poids
    0.64 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    3/4-16

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif