Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Taille du filetage de la tige.2500-28
- Direction du filetageMain gauche
- GradePrécision
- Type de filUNF-3B
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Revêtement de finitionAcier
- Matériel de courseThermo-plastique
- Capacité de charge statique radiale1060 lbf
- Température de fonctionnement maximale125 °F
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Diamètre de la tête0.7500 po
- Largeur de la tête0.281 po
- Diamètre de la bille0.515 po
- Hauteur totale1.6870 po
- SérieHeim®
- Numéro CUP du fabricant637400152888
- CUP_NON637400152888
- Poids0.05 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage1/4-28
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la documentation
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la documentation