Motion
1570400000
1570400000 Extrémité de tige filetée à gauche femelle - Qualité : commerciale, diamètre de l’alésage : 0.2500 po, taille du filetage de la tige : 1/4-28 po, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00119611
N° MFR1570400000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1570400000 Extrémité de tige filetée à gauche femelle - Qualité : commerciale, diamètre de l’alésage : 0.2500 po, taille du filetage de la tige : 1/4-28 po, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00119611
N° MFR1570400000
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE CTFDL 4
  • Construction commerciale en trois pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué femelle Externe gauche Threads Delrin Race

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Taille du filetage de la tige
    #1/4-28
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Commercial
  • Angle de désalignement
    8
  • Type de fil
    UNF
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Matériel de course
    DELRIN
  • Capacité de charge statique radiale
    1060 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 150 °F
  • Diamètre de la tête
    0.7500 po
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Largeur de la tête
    0.2810 po
  • Série
    CTFD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CTFDL 4
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288726036
  • CUP_NON
    662288726036
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    0.06 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    1/4-28

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif