Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Taille du filetage de la tige.2500-28
- Direction du filetageMain gauche
- GradeCommercial pour service léger
- Type de filUNF-3B
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Matériel de courseThermo-plastique
- Capacité de charge statique radiale1060 lbf
- Température de fonctionnement maximale125 °F
- Diamètre de la tête0.7500 po
- Largeur de la tête0.281 po
- Diamètre de la bille0.515 po
- Hauteur totale1.6870 po
- SérieSpherco®
- Numéro CUP du fabricant637400181765
- CUP_NON637400181765
- Poids0.05 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques