Motion
CFHDL5
Roulement d'embout de bielle RBC Heim - série CFHD, femelle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00119615
N° MFRCFHDL5
Prix30.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d'embout de bielle RBC Heim - série CFHD, femelle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00119615
N° MFRCFHDL5
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
Prix30.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CFHDL 5 BOUT DE TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 po
  • Taille du filetage de la tige
    .3125-24
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Précision
  • Type de fil
    UNF-3B
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Matériel de course
    Thermo-plastique
  • Capacité de charge statique radiale
    1575 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    125 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 125°
  • Diamètre de la tête
    0.8750 po
  • Largeur de la tête
    0.344 po
  • Diamètre de la bille
    0.625 po
  • Hauteur totale
    1.8130 po
  • Série
    Heim®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400152895
  • CUP_NON
    637400152895
  • Poids
    0.08 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    5/16-24

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif