Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.3125 po
- Direction du filetageMain gauche
- GradeCommercial pour service léger
- Angle de désalignement7 °
- Type de filUNF
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Matériel de courseThermoplastique
- Capacité de charge statique radiale1575 lbf
- Température de fonctionnement maximale125 °F
- Diamètre de la tête0.8750 po
- Largeur de la tête0.3437 po
- Diamètre de la bille0.6250 po
- Longueur jusqu’au centre de la bille1.3750 po
- Hauteur totale1.8125 po
- Longueur du filetage de la tige0.7500 po
- SérieCTFDL
- Numéro CUP du fabricant637400181772
- CUP_NON637400181772
- Poids0.08 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage0.3125-24