Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.4375 po
- Direction du filetageMain gauche
- GradeCommercial
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Matériau du boîtierAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Matériel de courseDELRIN
- Capacité de charge statique radiale2600 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 150°
- Diamètre de la tête1.1250 po
- LubrificationAuto-lubrification
- Largeur de la tête0,4370 po
- SérieCTFD
- Numéro de catalogue du fabricant1570700000
- CUP_NON662288726067
- Dessin CAD
- Poids0.17 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques