Motion
CFHDL10
Roulement d'embout de bielle RBC Heim - série CFHD, femelle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00119640
N° MFRCFHDL10
Prix73.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d'embout de bielle RBC Heim - série CFHD, femelle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00119640
N° MFRCFHDL10
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
Prix73.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CFHDL 10 BOUT DE TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Taille du filetage de la tige
    .6250-18
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Commercial
  • Type de fil
    UNF-3B
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Matériel de course
    Thermo-plastique
  • Capacité de charge statique radiale
    4625 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    125 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 125 °F
  • Diamètre de la tête
    1.5000 po
  • Largeur de la tête
    0.562 po
  • Diamètre de la bille
    1.125 po
  • Hauteur totale
    3.2500 po
  • Série
    Heim®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400152857
  • CUP_NON
    637400152857
  • Poids
    0.41 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    5/8-18

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif