Motion
1571000000
1571000000 Extrémité de tige filetée à gauche femelle - Qualité : commerciale, diamètre de l’alésage : 0.6250 po, taille du filetage de la tige : 5/8-18 po, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00119642
N° MFR1571000000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1571000000 Extrémité de tige filetée à gauche femelle - Qualité : commerciale, diamètre de l’alésage : 0.6250 po, taille du filetage de la tige : 5/8-18 po, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00119642
N° MFR1571000000
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE CTFDL 10

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Commercial
  • Angle de désalignement
    8 °
  • Type de fil
    UNF
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Matériel de course
    Thermoplastique
  • Capacité de charge statique radiale
    4620 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 150 °F
  • Diamètre de la tête
    1.5000 po
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Largeur de la tête
    0.5625 po
  • Diamètre de la bille
    1.1250 po
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    2.5000 po
  • Hauteur totale
    0.8750 po
  • Longueur du filetage de la tige
    1.4687 po
  • Série
    CTFD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1571000000
  • Numéro CUP du fabricant
    662288726081
  • CUP_NON
    662288726081
  • Dessin CAD
  • Poids
    0.41 lb
  • Diamètre extérieur maximal
    1.5000 po
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    5/8-18

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif