Motion
CTFDL10
CTFD - Roulement d’extrémité de tige en Spherco RBC - Série standard CTFD, femelle, autolubrifiant, thermoplastique
N° D’ARTICLE MI00119643
N° MFRCTFDL10
Prix64.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CTFD - Roulement d’extrémité de tige en Spherco RBC - Série standard CTFD, femelle, autolubrifiant, thermoplastique
N° D’ARTICLE MI00119643
N° MFRCTFDL10
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
Votre prix64.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE CTFDL-10

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Commercial pour service léger
  • Angle de désalignement
    8 °
  • Type de fil
    UNF
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Matériel de course
    Thermoplastique
  • Capacité de charge statique radiale
    4625 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    125 °F
  • Diamètre de la tête
    1.5000 po
  • Largeur de la tête
    0.5625 po
  • Diamètre de la bille
    1.1250 po
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    2.5000 po
  • Hauteur totale
    3.2500 po
  • Longueur du filetage de la tige
    1.5000 po
  • Série
    CTFDL
  • Numéro CUP du fabricant
    637400181727
  • CUP_NON
    637400181727
  • Poids
    0.41 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    0.6250-18

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif