Motion
SF0815

NTN
SF0815

Roulement à contact angulaire - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 2.5039 po, largeur de 16 mm, ouvert, sans bague élastique, C0
N° D’ARTICLE MI00119686
N° MFRSF0815
Prix86.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SF0815

Roulement à contact angulaire - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 2.5039 po, largeur de 16 mm, ouvert, sans bague élastique, C0
N° D’ARTICLE MI00119686
N° MFRSF0815
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
Prix86.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SF0815 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    2.5039 po
  • Largeur totale
    16 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    8000 N
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Pays d’origine
    JP
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6299 po, 16.000 mm
  • Configuration
    Un
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Standard
  • Série
    SF0
  • Poids
    0.33 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359498141
  • CUP_NON
    4547359498141
  • Description
    SF0815 BILLE BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues