Motion
ARE1220N
Roulement d’extrémité de tige RBC Spherco - Série standard ARE 20N, mâle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00119773
N° MFRARE1220N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige RBC Spherco - Série standard ARE 20N, mâle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00119773
N° MFRARE1220N
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SONT À L’EXTRÉMITÉ DE LA TIGE 12-20 N

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Taille du filetage de la tige
    .8750-14
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision et capacité supplémentaires
  • Type de fil
    UNF-3A
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    17.45 mm
  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Matériel de course
    Bronze aluminium
  • Capacité de charge statique radiale
    29800 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Diamètre de la tête
    1.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.687 po
  • Diamètre de la bille
    1.312 po
  • Hauteur totale
    3.7500 po
  • Série
    Spherco®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400175030
  • CUP_NON
    637400175030
  • Poids
    0.72 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    7/8-14

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif