Motion
B71906E.T.P4S.DUL

FAG (Schaeffler)
B71906E.T.P4S.DUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 9 mm, contact de 25 °, scellé unique
N° D’ARTICLE MI00119789
N° MFRB71906E.T.P4S.DUL
Price$1,193.60/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
B71906E.T.P4S.DUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 9 mm, contact de 25 °, scellé unique
N° D’ARTICLE MI00119789
N° MFRB71906E.T.P4S.DUL
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
Votre prix1,193.60 $/pr

Aperçu

Description du fabricant
B71906-E-T-P4S-DUL

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    9 mm
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Angle de contact
    25 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC 9/7 (Caractéristiques non critiques)
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8.15 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    6.3 kN
  • Rpm max.
    40000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Série
    1900
  • CUP_NON
    4012801454582
  • Description
    B71906-E-T-P4S-DUL
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif